Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICVA9512 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICVA9512 Elektrischer Kontakt
Intercable ICVA9512 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77798812
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius, enorm beständig gegen Oxidation, lebensmittelkonform, resistent gegen Seewasser, Säuren und Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Querschnitt
95 mm²
Gewindegröße
M12
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
26 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,192*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,2192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,392*
€ 162,30648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,262*
€ 162,15178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,852*
€ 153,33388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,792*
€ 148,50248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,192*
€ 133,50848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.