Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAG PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAG PG
Lapp SILVYN FPAG PG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77801641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
SILVYN® FPAG PG - Schlauchverschraubung für SILVYN® FPAS
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg48/1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Temperaturbeständig
Ja
Vibrationsfest
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
CE, LLOYDS, cRUus, ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, IEC EN 61386-23, UL E308201
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,455*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,055*
€ 14,34545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,565*
€ 13,76235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,015*
€ 13,10785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,475*
€ 12,46525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,455*
€ 10,06145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.