Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02021-001 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02021-001 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS
Axis 02021-001 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77813388
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02021-001
EAN/GTIN:
     7331021070844
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die AXIS Surveillance Card 256 GB ist eine leistungsstarke, für Videoüberwachungsanwendungen optimierte Edge Storage-Lösung. Edge Storage ermöglicht eine flexible Speicherlösung wie z.B. eine dezentrale Videoaufzeichnung und kann Server, DVR oder NVR am Einsatzort ersetzen. Bei Anwendungen mit eingeschränkter Bandbreite kann das Live-Video in niedriger Auflösung dargestellt werden. Die Bilder werden dennoch lokal in HDTV-Qualität auf der AXIS Surveillance Card 256 GB aufgezeichnet. In Verbindung mit der Axis Zipstream-Technologie können Videoaufnahmen auf der AXIS Surveillance Card 256 GB selbst in hoher Auflösung effektiv lokal gespeichert werden – sowohl primär als auch redundant zur ausfallsicheren Aufzeichnung im Fall von Verbindungsverlust.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 55032 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
50 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.