| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77816717 Herst.-Nr.: SFLDG01KL EAN/GTIN: 819472022737 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Sicherheitsanker | | Produktfarbe | Silber | | Kompatibilität | Microsoft Surface Pro | 10.6" | 2013 | i5-3317U Microsoft Surface Pro 2 | 10.6" | 2013 | i5-4200U, i5-4300U Microsoft Surface Pro 3 | 11.8" | 2014 | i3-4020Y, i5-4300U, i7-4650U Microsoft Surface Pro 4 | 12.3" | 2015 | m3-6Y30, i5-6300U, i7-6650U Microsoft Surface Pro | 12.3" | 2017 | m3-7Y30, i5-7300U, i7-7660U Microsoft Surface Pro 6 | 12.3" | 2018 | i5-8250U, i5-8350U, i7-8650U Microsoft Surface Pro 7 | 12.3" | 2019 | i3-1005G1, i5-1035G4, i7-1065G7 Microsoft Surface Go | 10.0" | 2018 | 4415Y |
|
| | |
| | | |
| |