Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL670A Netzteil 1600 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77817648
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL670A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Netzteil Redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
997.9 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.612,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,70*
€ 2.053,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,97*
€ 2.044,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,90*
€ 1.985,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,14*
€ 1.947,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,06*
€ 1.918,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.