Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3241203 Drahtverbinder C-RCEI Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3241203 Drahtverbinder C-RCEI Rot
Phoenix Contact 3241203 Drahtverbinder C-RCEI Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77846857
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241203
EAN/GTIN:
     4046356826082
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Innendurchmesser
3.4 mm
Breite
8 mm
Tiefe
22 mm
Merkmale
Stecker
C-RCEI
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2145*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.