Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable 180776 Kabelmuffe Rot, Silber 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable 180776 Kabelmuffe Rot, Silber 18
Intercable 180776 Kabelmuffe Rot, Silber 18
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77848397
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 500
Für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber
AWG Kabelgröße
18
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02588*
€ 0,0308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.