Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF9520 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICF9520 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF9520 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77848423
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
95 mm²
Gewindegröße
M20
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
35 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,4025*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,9025*
€ 74,85398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,2525*
€ 72,89048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,1625*
€ 70,40338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,4425*
€ 65,97658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,7025*
€ 63,90598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,4025*
€ 57,59898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.