Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICVA105 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICVA105 Elektrischer Kontakt
Intercable ICVA105 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77852680
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius, enorm beständig gegen Oxidation, lebensmittelkonform, resistent gegen Seewasser, Säuren und Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Querschnitt
10 mm²
Gewindegröße
M5
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,8175*
€ 87,84283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,8275*
€ 86,66473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,8475*
€ 83,11853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,7275*
€ 79,40573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,03*
€ 69,0557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.