Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Vivolink VLHDMIMAT4X2RS Matrixschalter Skalierungs-Matrix-Schalter 7,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77853386
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLHDMIMAT4X2RS
EAN/GTIN:
     5706998972637
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Merkmale
Produkttyp
Skalierungs-Matrix-Schalter
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
860 g
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
1050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
HDMI-Version
2.0b
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Audio (L,R) Out
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR-Sensor
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.