Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAA001BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAA001BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA001BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA001BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA001BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA001BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Belkin CAA001BT1MWH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77853471
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAA001BT1MWH
EAN/GTIN:
     745883788651
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.