Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim AAA-Alkalibatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim AAA-Alkalibatterien
Verbatim AAA-Alkalibatterien
Verbatim AAA-Alkalibatterien
Verbatim AAA-Alkalibatterien
Artikel-Nr.:
     CIDE9-778554
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49920
EAN/GTIN:
     0023942499206
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die AAA-Batterien sind die kleinsten unter den von Verbatim angebotenen Modellen. Sie werden zur Verwendung in Geräten wie MP3-Playern, Kameras und Spielzeugen empfohlen, die eine konstante hohe Leistung über einen langen Zeitraum erfordern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AAA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Anzahl Batteriezellen
4
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942499206
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11 g
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.