Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim AA-Alkalibatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim AA-Alkalibatterien
Verbatim AA-Alkalibatterien
Verbatim AA-Alkalibatterien
Verbatim AA-Alkalibatterien
Verbatim AA-Alkalibatterien
Artikel-Nr.:
     CIDE9-778555
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49921
EAN/GTIN:
     0023942499213
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Unser gängigstes Modell ist die AA-Batterie. Sie eignet sich für die Verwendung in Geräten wie tragbaren Radioempfängern, MP3-Playern, Kameras und Fernbedienungen für TV-Geräte und DVD-Player.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AA-LR6
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Anzahl Batteriezellen
4
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942499213
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.