Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk ImageMate PRO USB-C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk ImageMate PRO USB-C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
SanDisk ImageMate PRO USB-C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
SanDisk ImageMate PRO USB-C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
SanDisk ImageMate PRO USB-C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
SanDisk ImageMate PRO USB-C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77855964
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDR-A631-GNGNN
EAN/GTIN:
     619659176846
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Das SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegerät kann mit SD™- und microSD™-Karten (UHS-II, UHS-I und Nicht-UHS-SD) sowie CompactFlash®-Karten (bis UDMA 7) verwendet werden. Es erreicht Übertragungsraten von bis zu 312 MB/s bei SD- und microSD-Karten sowie bis zu 160 MB/s bei CompactFlash-Karten.1 Über die USB 3.0-Schnittstelle werden Daten bis zu 10-mal schneller als über USB 2.0 übertragen1 – für besonders schnellen Zugriff auf Ihre Fotos. Außerdem ist das vielseitige Lesegerät abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich hervorragend für professionelle Anwendungen.

Plug-and-Play
Das SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegerät funktioniert mit vielen gängigen Kartenformaten, u. a.: SDHC™ and SDXC™, microSD™ und CompactFlash®.

Kompatibel mit vielen Karten
Das SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegerät ist mit UHS-II-, UHS-I-, Nicht-UHS-SD™- und microSD™-Speicherkarten kompatibel. Unterstützt auch CompactFlash®-Karten bis UDMA 7.

Schnelle Übertragung für schnelles Arbeiten
Mit Übertragungsraten von bis zu 312 MB/s bei SD™- und microSD™-Karten sowie bis zu 160 MB/s bei CompactFlash®-Karten1 bietet das SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegerät herausragende Leistung für professionelle Anwendungen.

Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0
Über die USB 3.0-Schnittstelle des SanDisk ImageMate® PRO USB-C™ Multi-Kartenlesegeräts werden Daten bis zu 10-mal schneller als über USB 2.01 übertragen. Gleichzeitig ist es mit USB 2.0 abwärtskompatibel.

Funktioniert mit Windows oder Mac
Das SanDisk ImageMate® PRO USB-C Multi-Kartenlesegerät wird von PCs und Macs unterstützt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
312 Mbit/s
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows, MacOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.05 mm
Tiefe
57.91 mm
Höhe
18.28 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,78*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,32*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,82*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,24*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,65*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 186,09*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,91*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,32*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 323,98*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 319,71*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,39*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 563,67*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 563,70*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.