Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2868664 Netzteil 100,8 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2868664 Netzteil 100,8 W Schwarz, Weiß
Phoenix Contact 2868664 Netzteil 100,8 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77856886
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2868664
EAN/GTIN:
     4046356287975
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
STEP POWER Stromversorgungen für Installationsverteiler
Speziell für die Gebäudeautomation wurde die Stromversorgungsfamilie STEP POWER entwickelt. Die geringen Leerlaufverluste und der hohe Wirkungsgrad sorgen für maximale Energieeffizienz. Flexibel lassen sie sich auf die Tragschiene rasten oder auf ebene Flächen schrauben.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Gesamtleistung
100.8 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
1.3 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
0.8 A
Leistungsfaktor
0,58
Effizienz
88 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
897000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2868606
ab € 18,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.