Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-563-1H Netzteil 560 W 24-pin ATX 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-563-1H Netzteil 560 W 24-pin ATX 1U Silber
Supermicro PWS-563-1H Netzteil 560 W 24-pin ATX 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7786188
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-563-1H
EAN/GTIN:
     672042055388
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Energie
Gesamtleistung
560 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
7.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
49 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.