Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1384 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1384 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 1384 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77863861
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.