Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0215 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0215 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
LogiLink PA0215 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
LogiLink PA0215 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
LogiLink PA0215 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
LogiLink PA0215 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77867269
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0215
EAN/GTIN:
     4052792055146
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit den Universalnetzteilen, können Sie die verschiedensten Notebooks mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder im Büro. Rundum geschützt: Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
20 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom
4.9 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Stromstecker-Typ
Typ E
Zusätzliche Stromanschlüsse
9
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
220 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.