Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCMCKF Akkuladegerät Tablet-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCMCKF Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCMCKF Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCMCKF Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCMCKF Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77868193
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Tablet-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.