Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB>Lightning MFI 0.2m Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB>Lightning MFI 0.2m Black
Sandberg USB>Lightning MFI 0.2m Black
Sandberg USB>Lightning MFI 0.2m Black
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77902872
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     441-40
EAN/GTIN:
     5705730441400
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Mit dem Sandberg Sync and Charge Cable können Sie eine Synchronisation mit Ihrem Computer durchführen und die Akkus direkt von dort oder von einem Ladegerät mit einem USB-Anschluss laden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.