Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pro SMB SM480C Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Pro SMB SM480C Rechteckig
Philips Pro SMB SM480C Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77906687
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     96485600
EAN/GTIN:
     8718699964856
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
1340 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
48 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Beleuchtungseffizienz
119 lm/W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Büro, Ausstellungsraum
Schutzart
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,18*
€ 599,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,54*
€ 594,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,47*
€ 572,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,29*
€ 507,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.