Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 152 7613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin F Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 152 7613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin F Schwarz, Metallisch
Harting 09 66 152 7613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin F Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77930862
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 152 7613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, mit Massekontakt, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.5 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 9-pin F
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Material
Fiberglas, Stahl, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6024*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1124*
€ 3,70376
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6024*
€ 3,09686
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1421*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.