Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 152 6613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin F Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 152 6613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin F Schwarz, Metallisch
Harting 09 66 152 6613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin F Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77931828
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 152 6613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, mit Massekontakt, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.42 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 9-pin F
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Material
Fiberglas, Stahl, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7105*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,205*
€ 3,81395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1305*
€ 3,7253
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7105*
€ 3,2255
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1421*
Zubehör
Harting
09 67 001 9941
ab € 0,1649*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.