Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAE7025 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICAE7025 Elektrischer Kontakt
Intercable ICAE7025 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77933661
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 70mm2 unisoliert
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 70qmm
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
70 mm²
Gewicht und Abmessungen
Schlauch-/Rohrlänge
25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,895*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,20511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,265*
€ 8,64535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,995*
€ 8,32405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,315*
€ 7,51485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,945*
€ 7,07455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,565*
€ 6,62235
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,895*
€ 5,82505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.