Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 46310 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 46310 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Grün
Lindy 46310 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Grün
Lindy 46310 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77940417
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46310
EAN/GTIN:
     4002888463102
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
LWL (Fibre Optic) Patchkabel von Lindy sind geeignet für Telekommunikations- und Hochgeschwindigkeitsdatennetze, entsprechend dem heutigen Bedarf von größerer Bandbreite.



Die Lichtwellenleiterverbindung ist sehr zuverlässig und hat nur einen sehr geringen Signalverlust. Kompatibel zu allen standardisierten LWL-Anschlüssen.



Verfügbar in den Längen 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM5
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.