Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Aerocool Duo 14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77941269
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     DUO14
EAN/GTIN:
     4710562752595
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
24
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
6 Kontakte
Sonstige Funktionen
Antivibrationssystem
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.2 dB
Maximaler Luftstrom
49.5 cfm
Maximum Luftdruck
1.45 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aerocool
DUO12
ab € 22,32*
Zubehör
Aerocool
DUO20
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.