Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Antenna AD 90 Koaxialstecker 75 Ohm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
OEHLBACH Antenna AD 90 Koaxialstecker 75 Ohm
OEHLBACH Antenna AD 90 Koaxialstecker 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     615IT-W753481
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C4403
EAN/GTIN:
     4003635044032
Suchbegriffe:
Antennen-IEC-Winkelstecker
IEC-Antennen-Winkelstecker
Koax-IEC-Winkel-Stecker
Solider 90° Winkelverbinder für Antennenkabel, Stecker/Kupplung, 24 kt. vergoldet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Merkmale
Anschluss 1
RF
Anschluss 2
RF
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verbindungswinkel
90 °
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Gold
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 20,56*
1 Tag
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,73*
6 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,97*
€ 35,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.