Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU1016B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU1016B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC EPDU1016B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC EPDU1016B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC EPDU1016B Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77945737
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1016B
EAN/GTIN:
     731304404996
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
580 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1180 g
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Zertifizierung
CE, TUV
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200/208/230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
208/230 V
Ladekapazität
3680 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
16 A
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9880
ab € 47,99*
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-AC-01
ab € 35,20*
Zubehör
APC
AP8702R-WW
ab € 53,29*
Zubehör
APC
SRV1KRILRK
ab € 626,89*
Zubehör
APC
SRV2KRILRK
ab € 1.037,60*
Zubehör
APC
SRVPM3KRIL
ab € 1.332,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.