Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77945738
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1232B
EAN/GTIN:
     731304405061
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
1794 mm
Gewicht
5140 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6200 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
1950 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
CE, TUV
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Ladekapazität
22080 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
32 A
Max. Leistung
22000 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,35*
€ 827,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,66*
€ 824,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,94*
€ 810,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,67*
€ 792,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,45*
€ 756,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.