Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Kaltgerätekabel
>
Artikel
APC EPDU1016M Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77945743
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
EPDU1016M
EAN/GTIN:
731304405078
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Überwachung
Strom, Leistung, Spannung
Upgradefähige Firmware
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
2.5 m
Zertifizierung
CE, TUV
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
200/208/230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
208/230 V
Ladekapazität
3680 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
16 A
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Stromverteilereinheiten (PDUs)
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
,
Kaltgerätekabel
,
apc 19 zoll steckdosenleiste
,
19 zoll steckdosenleiste
,
kaltgerätekabel 2,5m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 355,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,15*
€ 471,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,20*
€ 467,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,35*
€ 449,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC 1 Year Warranty Extension For 1 Accessory (Renewal Or High Volume)
APC
WEXWAR1Y-AC-03
ab € 82,22*
Zubehör
APC Power Cord, C14 to CEE 7/7 Schuko, 0.6m
APC
AP9880
ab € 47,99*
Zubehör
APC Service Pack 1 Year Warranty Extension For Accessories
APC
WBEXTWAR1YR-AC-03
ab € 58,23*
Zubehör
APC AP8702R-WW Stromkabel Schwarz 0,6 m C13-Koppler C14-Koppler
APC
AP8702R-WW
ab € 53,29*
Zubehör
APC EPDU-TH Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
APC
EPDU-TH
ab € 85,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen