Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU1132B-SCH Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU1132B-SCH Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132B-SCH Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132B-SCH Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132B-SCH Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132B-SCH Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77945744
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1132B-SCH
EAN/GTIN:
     731304405047
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
1506 mm
Gewicht
4300 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5500 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
1660 mm
Merkmale
Zertifizierung
CE, TUV
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200/208/230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Ladekapazität
7360 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
32 A
Max. Leistung
7360 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
21 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WEXWAR1Y-AC-03
ab € 82,21*
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-AC-03
ab € 58,13*
Zubehör
APC
EPDU-BRKT
ab € 41,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.