Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU1132B Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU1132B Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132B Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132B Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1132B Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77945749
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1132B
EAN/GTIN:
     731304405023
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
1175 mm
Gewicht
3580 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4360 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
1320 mm
Merkmale
Zertifizierung
CE, TUV
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200/208/230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Ladekapazität
7360 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 9000 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,33*
€ 369,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WEXWAR1Y-AC-03
ab € 82,21*
Zubehör
APC
AP9880
ab € 47,75*
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-AC-03
ab € 58,13*
Zubehör
APC
AP4421
ab € 806,44*
Zubehör
APC
AP8702R-WW
ab € 52,27*
Zubehör
APC
EPDU-BRKT
ab € 41,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.