Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICVA165 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICVA165 Elektrischer Kontakt
Intercable ICVA165 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77948715
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius, enorm beständig gegen Oxidation, lebensmittelkonform, resistent gegen Seewasser, Säuren und Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Querschnitt
16 mm²
Gewindegröße
M5
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,8975*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,9275*
€ 98,68373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,3175*
€ 97,95783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,1275*
€ 94,16173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,4375*
€ 89,77063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,8975*
€ 78,41803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.