Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router
TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router
TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router
TP-Link AX1800 Dualband Wi-Fi 6 Router
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77970749
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX20
EAN/GTIN:
     6935364085209
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Entdecken Sie die neue Ära des WLANs
AX1800 Dualband- WLAN-6-Router


Schnellere Geschwindigkeiten. Weitere angeschlossene Geräte.
Leistungsstarke Verarbeitung.


Wi-Fi 6 aktualisiert alles
Die neueste Generation der Wi-Fi-Technologie bietet schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerung und höhere Kapazität und ermöglicht mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk.

Dual-Band Wi-Fi 6 Bis zu 1,8 Gbit/s
Jede Anwendung fühlt sich flüssiger an, mit drastisch verbesserten WLAN-Geschwindigkeiten. Sowohl das 2,4-GHz-Band als auch das 5-GHz-Band werden auf die neueste Generation aktualisiert - perfekt für 4K-Streaming, Online-Spiele und schnelles Herunterladen.

Umfassende WLAN-Abdeckung mit fortschrittlichen Technologien
Die Beamforming-Technologie, das unabhängige Front-End-Modul und vier High-Gain-Antennen passen zusammen die Wi-Fi-Abdeckung an Ihr Zuhause an und konzentrieren die Signalstärke auf Ihre Geräte.

Mehr verbinden,
schnell bleiben

Sie können problemlos Dutzende von Geräten gleichzeitig streamen und spielen - OFDMA- und MU-MIMO-Technologie sorgen zusammen für zukunftssichere Heimnetzwerke, indem sie mehr Kapazität für den Anschluss weiterer Geräte bieten.

OFDMA
Ermöglicht es verschiedenen Geräten, einen Übertragungsstrom gemeinsam zu nutzen, wodurch die Effizienz erhöht wird.

MU-MIMO
Überträgt Daten gleichzeitig mit mehreren Streams an verschiedene Geräte.

Vielseitige Konnektivität

Einfache Dateifreigabe
Teilen Sie Musik, Filme und Dokumente einfach auf jedem Gerät in Ihrem Heimnetzwerk.

Volle Gigabit-Ports
Stellen Sie über ein kabelgebundenes Netzwerk eine Verbindung zu Ihren Geräten her, um eine robuste Stabilität zu gewährleisten.

WPA3 - Neue Stufe der Cybersicherheit
Das neueste Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll, WPA3, bietet neue Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit in persönlichen Netzwerken. Eine sicherere Verschlüsselung für die Sicherheit von WLAN-Passwörtern und ein verbesserter Schutz vor Brute-Force-Angriffen schützen zusammen Ihr WLAN zu Hause.

TP-Link OneMesh ™:
Erstellen Sie flexibel ein WLAN für das ganze Haus
OneMesh ™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMeshTM Repeater an einen OneMesh ™ -Router an. Keine Suche mehr nach einer stabilen Verbindung.

WLAN Tote-Zonen Killer
Beseitigen Sie schwache Signalbereiche mit WLAN-Abdeckung für das ganze Haus

Intelligentes Roaming
Ununterbrochenes Streaming, wenn Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen

Ein WLAN-Name
Kein Wechseln der WLAN-Netzwerknamen mehr

Einheitliches Management
Verwalten Sie das WLAN zu Hause, indem Sie den zentralen Knoten über die Tether-App / Web-Benutzeroberfläche verwalten

Genießen Sie ein Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen Router
Willst du ein Mesh-Netzwerk? Überlegen Sie, ob Sie Ihren vorhandenen Router ersetzen und ein Mesh-Set kaufen möchten?
TP-Link OneMesh ™ löst Ihr Dilemma.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Unabhängig davon, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche bevorzugen, können Sie Ihren Archer AX20 in wenigen Minuten einrichten. Mit der Tether-App können Sie Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
NAT Funktionalität
Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Mindestsystemvoraussetzungen
Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access)
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1800 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1201 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260.2 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
38.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
890 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.