Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti USP-RPS Netzteil 995 W 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti USP-RPS Netzteil 995 W 1U Grau
Ubiquiti USP-RPS Netzteil 995 W 1U Grau
Ubiquiti USP-RPS Netzteil 995 W 1U Grau
Ubiquiti USP-RPS Netzteil 995 W 1U Grau
Ubiquiti USP-RPS Netzteil 995 W 1U Grau
Ubiquiti USP-RPS Netzteil 995 W 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77972855
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USP-RPS
EAN/GTIN:
     817882029179
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
995 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
325.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-CABLE
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.