Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar 2*BRI ports Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar 2*BRI ports Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar 2*BRI ports Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77976548
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     TB200
EAN/GTIN:
     6926150036628
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UDP, TCP, TLS, SRTP
VoIP Protokolle
SIP (RFC3261)
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729A
Design
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Modulation
DTMF
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
44 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Sicherheit
Firewall
Ja
Datenübertragung
Statische Route
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,88*
€ 460,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.