Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar TA400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar TA400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar TA400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77976555
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     TA400
EAN/GTIN:
     6926150033719
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
Router
VoIP Gateway
VoIP Telefonadapter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP, RADIUS, TR-069
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Unterstützte Protokolle
SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723, G.726, G.729A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Unterstütze Auflösung
SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP
Differenzierte Dienste (DiffServ) unterstützt
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
25 mm
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
4
RJ-11 ports Quantität
4
Datenübertragung
Statische Route
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: router vlan, voip gateway
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.