Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar TE100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar TE100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar TE100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77976566
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     TE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Einzelverbindungsnachweis
Ja
Protokolle
VoIP Protokolle
SIP (RFC2833)
Unterstützte Protokolle
UDP, TCP, TLS, SRTP
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
44 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,59*
€ 1.045,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,87*
€ 1.042,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,17*
€ 1.024,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,73*
€ 1.000,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,20*
€ 957,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.