Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 45 971 1106 Netzwerkkabel Grün 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 45 971 1106 Netzwerkkabel Grün 5 m
Harting 09 45 971 1106 Netzwerkkabel Grün 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7798883
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 971 1106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktdetails:
- Kabeltyp - 8-polig Cat. 5 Patchkabel, grün;
- Erster Steckverbinder - IP20 8-polig umspr;
- Zweiter Steckverbinder - IP20 8-polig umspr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47606*
€ 26,74651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26606*
€ 26,49661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16606*
€ 25,18761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
557323
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.