Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9120AXE Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 9120AXE Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Catalyst 9120AXE Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78060849
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9120AXE-F
EAN/GTIN:
     889728227261
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Antenne Steckertyp
RP-TNC
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45), Mobilfunknetz (SIM), WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, EAP, EAP-GTC, EAP-SIM, MSCHAPv2, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Flur, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,39*
€ 1.640,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,69*
€ 1.635,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,11*
€ 1.589,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,92*
€ 1.551,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,76*
€ 1.505,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.