Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Rhino II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Rhino II
Datalogic Rhino II
Datalogic Rhino II
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78138636
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94R513255
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Staplerterminal Rhino II steht für höchste Robustheit und Flexibilität. Ausgestattet  mit Schutzklasse IP65/67 und erhältlich in zwei Displaygrößen – 10’’ und 12’’ – ist das Staplerterminal die ideale Lösung für Anwendungen in rauer Lagerumgebung. Ein spezielles Modell für den Tiefkühlbereich mit integrierter Display-Heizung ermöglicht den Einsatz sowohl innerhalb als auch außerhalb von Kühlhallen. Die kapazitiven Touch-Modelle mit einem 3mm dicken entspiegelten Panzerglas können auch mit Handschuhen bedient werden.
In Kombination mit den Industriehandscannern der PowerScan Reihe, die ebenso leicht zu integrieren sind wie andere Datenerfassungsgeräte ist Rhino die robuste Lösung für Lagermanagement Anwendungen.
Rhino II bietet folgende Betriebssystem Optionen: Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise und Android 7.1.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
12 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDHC
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.0
Tastatur
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
4700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.560,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.794,46*
€ 4.515,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.757,08*
€ 4.470,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.645,14*
€ 4.337,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.589,05*
€ 4.270,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.560,80*
€ 4.237,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.