Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711063 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711063 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711063 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711063 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711063 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711063 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78143438
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
82 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabellos
Kompatibilität
OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
70 mm
Maximum Geräteweite
83 mm
Minimum Gerätetiefe
2 mm
Maximum Gerätetiefe
10 mm
Einstellbare Breite
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.