Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Dunlop 462933 PUROFORT Männlich Erwachsener Schwarz, Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Dunlop 462933 PUROFORT Männlich Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals Dunlop 462933 PUROFORT Männlich Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals Dunlop 462933 PUROFORT Männlich Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals Dunlop 462933 PUROFORT Männlich Erwachsener Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78187576
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8713197039082
EAN/GTIN:
     8713197039082
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (EU)
46
Statisch ableitend
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Polyurethan (PU)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paar
ab 25 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,19*
€ 69,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.