Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 985
>
Artikel
Dresselhaus WGR 0680 Flachmutter M12
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-78256133
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4001796033421
EAN/GTIN:
4001796033421
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Flachmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M12
Oberflächentyp
Chrom
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN EN ISO 10511
,
Sechskantmutter ISO 10511
,
Sicherungsmutter DIN 985
,
Sicherungsmutter DIN 985 FG
,
din 985-8
,
din 985
,
din 985 dresselhaus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,70*
€ 40,103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen