Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
be quiet! Shadow Rock 3 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78268911
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK004
EAN/GTIN:
     4260052187852
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.4 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Thermal Design Power (TDP)
190 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
710 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.22 m
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Lamellen
30
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Lüfter
1
Wärmeleitpaste
Ja
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
130 x 96 x 163 mm
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
80000 h
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
11.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.4 dB
Lagertyp
Gewehrlager

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.