Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 19020500DZ Glasfaserkabel OS2 Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 19020500DZ Glasfaserkabel OS2 Grün
Dätwyler Cables 19020500DZ Glasfaserkabel OS2 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78270876
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     19020500DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.6 mm
Kabelgewicht
67 kg/km
Biegeradius
115 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Lichtleitertyp
OS2
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,98*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.