Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R4C24A Speichermodul 512 GB 8 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R4C24A Speichermodul 512 GB 8 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
HPE R4C24A Speichermodul 512 GB 8 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78283920
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4C24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
512 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (Unbuffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
SimpliVity 380 Gen10
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.352,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.527,38*
€ 17.287,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.485,53*
€ 17.237,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.401,84*
€ 17.138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.373,94*
€ 17.104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14.352,11*
€ 17.079,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.