Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik MT48-480095-11DG Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45,6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik MT48-480095-11DG Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45,6 W Schwarz
Mikrotik MT48-480095-11DG Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45,6 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78303324
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     MT48-480095-11DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
45.6 W
Ausgangsspannung
48 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.95 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.