Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax ETS-T50 Prozessor Kühler 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax ETS-T50 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Enermax ETS-T50 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Enermax ETS-T50 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Enermax ETS-T50 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Enermax ETS-T50 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Enermax ETS-T50 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Enermax ETS-T50 Prozessor Kühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78314089
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ETS-T50A-W-ARGB
EAN/GTIN:
     4713157724205
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1366
Eigenschaften

Der ETS-T50 AXE ARGB ist nicht nur ein leistungsstarker CPU-Kühler, sondern besticht auch durch seine adressierbare RGB-Beleuchtung. Die fünf 6mm Heatpipes in Kombination mit den innovativen Technologien zur Luftstromoptimierung erreichen eine Kühlleistung von bis zu 230W TDP. Für eine schnelle Wärmeübertragung wird die Heat Pipe Direct Touch-Technologie eingesetzt, bei der die Kupfer-Heatpipes direkt mit der CPU in Kontakt kommen. Ein asymmetrisches Kühlkörper-Design lässt Raum für die Installation von hohen RAM-Modulen. Der Kühler ist mit einem 12-cm-High-Pressure-Lüfter mit patentierter Twister-Lager-Technologie und adressierbaren RGB-LEDs ausgestattet. Die Beleuchtung unterstützt die Synchronisation mit adressierbaren RGB-LED-Technologien von Asus, Asrock, MSI, Gigabyte und Razer. Das Befestigungssystem mit eigener Backplate ermöglicht eine sichere Montage mit hohem Anpressdruck und bringt Kompatibilität zu allen gängigen Intel- und AMD-CPUs.

Design

Der ETS-T50 AXE ARGB ist ein Tower-Design-Kühler mit Heatpipe-Übertragung. Der Kühler ist mit adressierbaren RGB-LEDs ausgestattet. Für den Stand-Alone-Betrieb bietet der Lüfter den Regenbogen-RGB-Beleuchtungseffekt. Die Synchronisierbare RGB-Beleuchtung ist über adressierbare RGB-Header der Motherboards von Asus, Asrock, MSI und Gigabyte möglich. Programmierbare Lichteffekte über die Motherboardsoftware. Razer Chroma Support mit kompatiblen Motherboards von Asrock and MSI. Hinweis: Adressierbare RGB-LEDs laufen mit 5V, verbinden Sie sie nicht mit einem nicht-adressierbaren 4-Pin-Header mit 12V.

Pressure Differential Flow Design (PDF)

Kegelförmige Tunnel erzeugen einen Luftdruckunterschied, wodurch der Luftstrom um bis zu 15% erhöht wird und die Wärme schneller abgeführt werden kann.

Vortex Generator Flow (VGF)

In der Luftfahrt werden Spoiler, die so genannten Vortex-Generatoren, eingesetzt, um den Luftstrom gleichmäßig entlang der Flügel zu leiten. Die Enermax-Ingenieure haben diese Technologie auf den CPU-Kühlkörper übertragen: Kleine Spoiler an den Kühlrippen neben den Heatpipes erzeugen einen Wirbel, der mehr frische Luft an die Rückseite der Heatpipes bringt.

Vacuum Effect Flow (VEF)

Die teilweise geschlossenen Seiten des Kühlkörpers erzeugen ein Vakuum, das zusätzlich seitlich Frischluft ansaugt.

Heat Pipe Direct Touch (HDT)

Mit der patentierten Heat Pipe Direct Touch Technologie liegen die Heatpipes direkt auf der CPU auf. Der Vorteil gegenüber einer Bodenplatte ist die schnellere Wärmeübertragung ohne zusätzlichen Widerstand.

Asymmetric Heat Pipe Design

Das asymmetrische Heatpipe-Design schafft zusätzlichen Platz für den Lüfter, um zu verhindern, dass hohe RAM-Module blockiert werden.

High-Pressure Lüfterblätter

Der ETS-T50 AXE ARGB ist mit einem 12-cm-High-Pressure-Lüfter ausgestattet, der für den Einsatz auf CPU-Kühlern optimiert ist. Die patentierter Twister-Lager Technologie sorgt für einen laufruhigen Betrieb und eine lange Lebensdauer von bis zu 160.000 Stunden MTBF. Die 9 High-Pressure-Lüfterblätter arbeiten mit einem breiten Drehzahlbereich von 500 – 1.600 U/min für einen extrem leisen Betrieb und eine hohe Kühlleistung.

Thermal Conductive Coating

Die Thermal Conductive Coating ist eine dünne Schutzschicht, die eine Oxidation verhindert, ohne die Wärmeübertragung zu beeinträchtigen.

Air Guide

Der Air Guide an der Rückseite des Kühlers erlaubt eine Steuerung des Luftstroms für eine perfekte Anpassung an die Bedürfnisse des Gehäuses.

Kompatibilität

Schnelles und benutzerfreundliches universelles Montagesystem mit Unterstützung für Intel- und AMD-Sockel (außer TR4/SP3 Sockel). Das Druckausgleichsfedersystem und die Dow-Corning Wärmeleitpaste mit hoher Wärmeübertragung sorgen für einen perfekten Kontakt mit dem Heat Spreader der CPU.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.16 A
Stromstärke (maximal)
0.39 A
Thermal Design Power (TDP)
230 W
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
138.7 mm
Tiefe
112.5 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
860 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1438 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
5
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
135.2 x 65 x 160 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24 dB
Mindestluftstrom
23.81 cfm
Maximaler Luftstrom
71.32 cfm
Luftstrom
121.17 m³/h
Minimum Luftdruck
0.67 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.07 mmH2O
Lagertyp
Twister bearing
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.