Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 460-00011 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 460-00011 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Distrelec RND 460-00011 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78318698
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 460-00011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.92 W
Spannung
14 - 26.4 V
Nennspannung
24 V
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
44 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Mindestluftstrom
0.65 cfm
Maximaler Luftstrom
23.1 cfm
Maximum Luftdruck
4.6 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.